Drabina wielofunkcyjna, ze szczeblami, 4-elementowa z 2 poprzeczkami, jako drabina przystawna, drabina wolnostojąca, pomost roboczy, możliwa liczba szczebli 10 – 14

Nr art.: 966105 14
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Liczba stopni Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Liczba segmentów drabiny 4
Wykonanie stopnia Szczeble
Liczba szczebli na sekcję drabiny 3
Odstęp między szczeblami 280 mm
Wysokość robocza około 5,3 m
Wysokość jako pomost roboczy 0,99 m
Możliwość składania tak
Długość drabiny złożonej 0,35 m
Szerokość drabiny złożonej 1,23 m
Głębokość drabiny złożonej 0,25 m
Norma DIN EN 131
Nośność 150 kg
Masa 15 kg
Długość drabiny w wersji wolnostojącej 2,02 m
Długość wysuniętej drabiny 4,2 m
Rodzaj produktu Drabina wielofunkcyjna

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 966105 14
EAN / GTIN 4031405313149
Numer producenta 31314
Producent/osoba odpowiedzialna MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Opis

Wykonanie:

Drabina przystawna, wolnostojąca i schodkowa w jednej. Do zastosowania jako pomost roboczy konieczna jest okładzina i pomost (proszę zamawiać osobno). 6 automatycznie ryglowanych zawiasów stalowych odpowiada za bezpieczeństwo użytkowania. Rozstaw stopni 280 mm. Stoi pewnie i gwarantuje bezpieczeństwo pracy dzięki 2 poprzeczkom nivello® i dwustronnie antypoślizgowym stopniom nivello®. Poprzeczki są luźno załączone i są mocowane do dolnej krawędzi żerdzi na dwie śruby.

Norma:

DIN EN 131.

Wskazówka:

Do tych drabin dostarczane są poprzeczki zgodne z normą.