{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Portata scale | 150 kg | |
Lunghezza massima scala | 4,2 m | |
Lunghezza scala come scala doppia | 2,02 m | |
Altezza lavoro scala a libro circa | 5,3 m | |
Altezza della piattaforma di lavoro | 0,99 m | |
Lunghezza (ripiegate) | 0,35 m | |
Larghezza (ripiegate) | 1,23 m | |
Profondità (richiuse) | 0,25 m | |
Larghezza traversa | 0,93 m | |
Numero di gradini | 2×3 + 2×4 | |
Peso | 15 kg | |
Tipo di prodotto | Scala multiuso |
Codice articolo | 966105 14 | |
EAN / GTIN | 4031405313149 | |
Codice del produttore | 31314 |