{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Número de piezas de escalera | 4 | |
| Modelo peldaño | Barrote | |
| Número de peldaños por sección de escalera | 3 | |
| Distancia entre peldaños | 280 mm | |
| Altura de trabajo aprox. | 5,3 m | |
| Altura como plataforma de trabajo | 0,99 m | |
| Plegable | sí | |
| Longitud en estado plegado | 0,35 m | |
| Anchura en estado plegado | 1,23 m | |
| Profundidad en estado plegado | 0,25 m | |
| Norma | DIN EN 131 | |
| Capacidad de carga | 150 kg | |
| Peso | 15 kg | |
| Longitud de la escalera como escalera de tijera | 2,02 m | |
| Longitud de la escalera extendida | 4,2 m | |
| Tipo de producto | Escalera de uso múltiple |
| Número de artículo | 966105 14 | |
| EAN / GTIN | 4031405313149 | |
| Número del fabricante | 031314 | |
| Fabricante/responsable | MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com |