{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Počet vodicích dílů | 4 | |
| Provedení schůdku | Příčka | |
| Počet příčlí na každý úsek žebříku | 3 | |
| Vzdálenost příčlí | 280 mm | |
| Pracovní výška cca | 5,3 m | |
| Výška jako pracovní plošina | 0,99 m | |
| Skládací | ano | |
| Délka sklopená | 0,35 m | |
| Šířka sklopená | 1,23 m | |
| Sklopená hloubka | 0,25 m | |
| Norma | DIN EN 131 | |
| Nosnost | 150 kg | |
| Hmotnost | 15 kg | |
| Žebřík délka stojatého žebříku | 2,02 m | |
| Žebřík délka vysunutá | 4,2 m | |
| Druh produktu | Víceúčelový žebřík |
| Katalogové číslo | 966105 14 | |
| EAN / GTIN | 4031405313149 | |
| Číslo výrobce | 31314 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com |