Échelle multi-usages en aluminium, en 4 pièces, avec traverse 14

Réf.: 966105 14
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock
  • Charge admissible échelles et plates-formes: 150

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Charge admissible échelles et plates-formes 150 kg
Longueur échelle dépliée 4,2 m
Longueur comme échelle double 2,02 m
Hauteur de travail échelle double env. 5,3 m
Hauteur comme plate-forme de travail 0,99 m
Longueur échelle repliée 0,35 m
Largeur échelle repliée 1,23 m
Profondeur échelle repliée 0,25 m
Largeur traverses 0,93 m
Nombre de marches 2×3 + 2×4
Poids 15 kg
Type de produit Echelles multi-usages

Numéros d’identification et classifications

Référence article 966105 14
EAN / GTIN 4031405313149
Réf. fabricant 31314

Description

Exécution:

Échelle d'appui, échelle double et plate-forme de travail en un. Une plate-forme et un garde-corps sont requis pour l'utilisation comme plate-forme de travail (offre sur demande). 6charnières en acier à fermeture automatique assurent la sécurité d'utilisation. Écart entre les barreaux 280mm. Stabilité et grande sécurité d'utilisation grâce à 2traverses nivello® et 2sabots antidérapants nivello®. Les traverses sont livrées non montées et doivent être vissées deux fois sur l'extrémité inférieure des montants.

Norme:

DIN EN 131.

Remarque(s):

Ces échelles sont proposées avec des traverses adaptées conformément aux normes.