{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Odcień, Srebrna |
Srebrny szary
|
|
| Część opisana, Srebrny szary |
Holme und Stufen
|
|
| Prowadnica słupka |
kształt stożkowy
|
|
| Dolna szerokość zewnętrzna |
0,51 m
|
|
| Wykonanie stopnia |
Stopień
|
|
| Liczba stopni wraz z podestem |
7
|
|
| Odstępy między stopniami |
216 mm
|
|
| Połączenie stopni ze wzdłużnicami |
Z zawinięciem
|
|
| Wysokość robocza około |
3,5 m
|
|
| Z platformą |
tak
|
|
| Wysokość platformy |
1,48 m
|
|
| Szerokość platformy |
250 mm
|
|
| Głębokość platformy |
250 mm
|
|
| Powierzchnia stopnia |
Rowkowanie
|
|
| Możliwość chodzenia |
z jednej strony
|
|
| Zabezpieczenie przed rozsunięciem |
2 taśmy poliestrowe o wysokiej wytrzymałości
|
|
| Z korytkiem do odkładania części |
tak
|
|
| Norma |
DIN EN 131
|
|
| Maks. nośność |
150 kg
|
|
| Masa |
9,1 kg
|
|
| Długość drabiny |
2,26 m
|
|
| Kolor |
Niebieskie; Srebrna
|
|
| Rodzaj produktu |
Drabina wolnostojąca
|
| Numer artykułu | 966001 7 | |
| EAN / GTIN | 4003866424573 | |
| Numer producenta | 40337 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com |