Schůdky přístupné z jedné strany, Počet stupňů včetně platformy: 7

Artiklové číslo: 966001 7
Nový produkt
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Počet stupňů včetně platformy Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín, Stříbrná
Stříbrná šedá
Popsaná část, Stříbrná šedá
Holme und Stufen
Vedení podpěry
kónické
Dolní vnější šířka
0,51 m
Provedení schůdku
Stupeň
Počet stupňů včetně platformy
7
Vzdálenost stupňů
216 mm
Spojení stupňů a vzpěr žebříku
Olemované
Pracovní výška cca
3,5 m
S plošinou
ano
Plošina výška
1,48 m
Plošina šířka
250 mm
Plošina hloubka
250 mm
Povrch stupátka
Vrubování
Schůdnost
jednostranné
Zajištění rozpěry
2 vysoce pevné polyesterové popruhy
K dispozici je odkládací miska
ano
Norma
DIN EN 131
Nosnost max.
150 kg
Hmotnost
9,1 kg
Žebřík délka
2,26 m
Barva
Modrá; Stříbrná
Druh produktu
Schůdky a štafle

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 966001 7
EAN / GTIN 4003866424573
Číslo výrobce 40337
Výrobce/odpovědná osoba Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Popis

Provedení:

Jednostranně přístupný žebřík s příčkami z lisovaných hliníkových profilů. S lemovaným spojem stupně se stojinou, uzavřeným profilem stupně a integrovanou vodicí trubkou. S praktickou odkládací miskou z plastu. Velká pracovní plošina s protiskluzovým vrubováním. Šířka plošiny 250 mm. Délka plošiny 250 mm. Rozteč stupňů svisle 216 mm.
Příčná rozpěra z vysoce pevných polyesterových popruhů se všitou upevňovací sponou.

Norma:

DIN EN 131 professional.