{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Odcień, Srebrna | Srebrny szary | |
| Część opisana, Srebrny szary | Holme und Stufen | |
| Prowadnica słupka | kształt stożkowy | |
| Dolna szerokość zewnętrzna | 0,49 m | |
| Wykonanie stopnia | Stopień | |
| Liczba stopni wraz z podestem | 6 | |
| Odstępy między stopniami | 216 mm | |
| Połączenie stopni ze wzdłużnicami | Z zawinięciem | |
| Wysokość robocza około | 3,25 m | |
| Z platformą | tak | |
| Wysokość platformy | 1,26 m | |
| Szerokość platformy | 250 mm | |
| Głębokość platformy | 250 mm | |
| Powierzchnia stopnia | Rowkowanie | |
| Możliwość chodzenia | z jednej strony | |
| Z korytkiem do odkładania części | tak | |
| Norma | DIN EN 131 | |
| Nośność | 150 kg | |
| Masa | 8 kg | |
| Długość drabiny | 2,03 m | |
| Kolor | Niebieskie; Srebrna | |
| Rodzaj produktu | Drabina wolnostojąca |
| Numer artykułu | 966001 6 | |
| EAN / GTIN | 4003866424566 | |
| Numer producenta | 42456 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com |