Drabiny wolnostojące, wejście z jednej strony,, liczba stopni wraz z podestem: 3

Nr art.: 966001 3
Nowy produkt
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
Dostępne w ciągu 1-2 tygodni
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

liczba stopni wraz z podestem Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Odcień, Srebrna
Srebrny szary
Część opisana, Srebrny szary
Holme und Stufen
Prowadnica słupka
kształt stożkowy
Dolna szerokość zewnętrzna
0,42 m
Wykonanie stopnia
Stopień
Liczba stopni wraz z podestem
3
Odstępy między stopniami
216 mm
Połączenie stopni ze wzdłużnicami
Z zawinięciem
Wysokość robocza około
2,6 m
Z platformą
tak
Wysokość platformy
0,61 m
Szerokość platformy
250 mm
Głębokość platformy
250 mm
Powierzchnia stopnia
Rowkowanie
Możliwość chodzenia
z jednej strony
Z korytkiem do odkładania części
tak
Norma
DIN EN 131
Maks. nośność
150 kg
Masa
4,8 kg
Długość drabiny
1,34 m
Kolor
Niebieskie; Srebrna
Rodzaj produktu
Drabina wolnostojąca

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 966001 3
EAN / GTIN 4003866424535
Numer producenta 42453
Producent/osoba odpowiedzialna Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Opis

Wykonanie:

Drabina wolnostojąca ze stopniami z wejściem z jednej strony, z tłoczonych profili aluminiowych. Z zagiętym połączeniem stopni ze wzdłużnicami, zamkniętym profilem stopniowym i zintegrowaną rurą prowadzącą. Praktyczna półka wykonana z tworzywa sztucznego. Duży podest z rowkami antypoślizgowymi. Szerokość platformy 250 mm. Długość platformy 250 mm. Odstęp stopni w pionie 216 mm.

Norma:

DIN EN 131 professional.