Escalera tijera con peldaños de ascenso por un lado, Cantidad de peldaños, incluida plataforma: 7

Número de artículo: 966001 7
Nuevo producto
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
Disponible en 1-2 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Cantidad de peldaños, incluida plataforma Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Color, plateado Gris plata
Pieza descrita, Gris plata Holme und Stufen
Orientación de los largueros forma cónica
Anchura inferior exterior 0,51 m
Modelo peldaño Nivel
Cantidad de peldaños, incluida plataforma 7
Distancia de escalones 216 mm
Unión del escalón al larguero Con borde
Altura de trabajo aprox. 3,5 m
Plataforma disponible sí
Altura de la plataforma 1,48 m
Anchura de la plataforma 250 mm
Profundidad de la plataforma 250 mm
Superficie peldaño Estriado
Transitabilidad de un lado
Seguro contra extensión 2 correas de poliéster de alta resistencia
Bandeja portaobjetos existente sí
Norma DIN EN 131
Capacidad de carga 150 kg
Peso 9,1 kg
Longitud de la escalera 2,26 m
Color azul; plateado
Tipo de producto Escalera de tijera

Identificación y clasificación

Número de artículo 966001 7
EAN / GTIN 4003866424573
Número del fabricante 40337
Fabricante/responsable Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Descripción

Ejecución:

Escalera de tijera de ascenso por un lado, fabricada con perfiles extruidos de aluminio. Con unión de larguero y larguero remachado, perfil de larguero cerrado y tubo guía integrado. Práctica bandeja portaobjetos hecha de plástico. Amplia plataforma con superficie estriada antideslizante. Anchura de plataforma 250 mm. Longitud de plataforma 250 mm. Distancia entre peldaños vertical 216 mm.
Seguridad contra el deslizamiento gracias a correas de poliéster de alta resistencia con lengüeta de fijación cosida.

Norma:

DIN EN 131 professional.