VDE torque spanner MANOSKOP no. 730R VDE measuring range 10-50Nm output 3/8″ L. 390.5mm

Nr art.: 96550150
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Kształt złącza Do końcówek wymiennych (gniazdo prostokątne)
Ustawienie wartości powodującej zadziałanie Ze skalą regulacji
Wskazanie analogowy
Min. zakres momentu obrotowego 10 Nm
Zakres momentu obrotowego maks. 50 Nm
Jednostka miary momentu obrotowego Nm; lbf ft
Dokładność momentu obrotowego w prawo 3 %
Podziałka skali, 1 kreska 0,25 Nm
Kierunek dokręcania Prawe-lewe
Długość całkowita L 390 mm
Masa całkowita 1 660 g
Protokół kontroli producenta tak
Uchwyt do końcówek wymiennych 9×12 mm
Wymiar ustawiony na kluczu dynamometrycznym l2 28 mm
Sprawdzono do 1 000 V
Znak jakości i certyfikat kontroli VDE
Zasilanie energią Bez zasilania
Długość dźwigni z kalibracją fabryczną l3 336 mm
Długość dźwigni bez narzędzia nasadzanego l1 308 mm
Funkcja Slipper nie
Regulacja uaktywnienia z regulacją
Min. moment obrotowy, Nm 10
Min. moment obrotowy, lbf ft 7
Maks. moment obrotowy, Nm 50
Maks. moment obrotowy, lbf ft 37
QuickRelease / funkcja szybkiej wymiany tak
Powierzchnia narzędzia Z izolacją z tworzywa sztucznego
Rozmiar, Do końcówek wymiennych (gniazdo prostokątne) 3/8 cal
Jednostka miary podziałki skali Nm
Jednostka momentu obrotowego Nm; lbf ft
Możliwość protokołowania danych nie
Zasada zadziałania Mechaniczne wyzwolenie na krótkim odcinku
Sygnał wyzwalający Akustyczny; Dotykowy
Feedback Wyzwalający
Zawartość część pojedyncza
Nadaje się do kalibracji tak
Nadaje się do rekalibracji tak
Rodzaj produktu Klucz dynamometryczny
Technika pomiarowa mechanicznie
Funkcje pomiarowe Moment obrotowy
Norma DIN EN 60900; DIN EN ISO 6789; VDE 0682-201

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 96550150
EAN / GTIN 4018754271900
Numer producenta 96550150
Numer L L60010 8336
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

  • Klucz dynamometryczny z wyzwalaniem mechanicznym do kontrolowanego dokręcania śrub.
  • Specjalna obudowa z tworzywa sztucznego modelu MANOSKOP® 730R VDE zapewnia niezawodną ochronę, umożliwiając bezpieczną i wydajną pracę przy napięciu do 1000 woltów.
  • System wyzwalający o niskim zużyciu z prętem zginającym gwarantuje zawsze prawidłowe i wiarygodne wyniki pomiarów.
  • Samodzielną regulację klucza można przeprowadzić bez konieczności demontażu i ponownego sprawdzania izolacji.
  • Wymiana grzechotki wtykowej bez konieczności ponownego sprawdzania izolacji.
Właściwości:
  • z wyzwalaczem i podwójnym sygnałem zatrzymania
  • z grzechotką wtykową 3/8″
  • Wymiana grzechotki wtykowej 725QR VDE bez konieczności ponownego badania izolacji
  • nie trzeba resetować do „0”
  • element pomiarowy jest obciążany wyłącznie podczas dokręcania
  • z blokadą bezpieczeństwa QuickRelease
  • szybka i precyzyjna regulacja dzięki funkcji QuickSelect
  • izolacja ochronna zgodnie z normą IEC 60900 – prąd przemienny 1 000 V / DC 1 500 V
  • z izolowaną osłoną klucza dynamometrycznego wykonaną z tworzywa poliamidowego wzmocnionego włóknem szklanym
  • Obudowa jest odporna na działanie wielu płynów, takich jak np. roztwory z ługiem, paliwa czy oleje
  • Podwójna skala N·m/ft·lb lub N·m/in·lb
  • mechanizm spustowy o niskim zużyciu
  • Regulacja bez konieczności demontażu i ponownego sprawdzania izolacji
  • Certyfikat kalibracji zgodnie z normą DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Odchylenie wskazań ± 3 %

Cecha szcz.:

  • Size: 5
  • Display deviation: ± 3 %
  • Size of tool holder [internal square]: 9 x 12
  • Measuring range N-m: 10-50
  • Measuring range ft-lb: 7-37
  • Measuring range in-lb: -
  • Scale division N-m: 5
  • Scale in ft·lb: 1
  • Scale division in-lb: -
  • Fine scale division: 0.25 N·m
  • Output square external (inch): 3/8
  • Length mm (L): 391.5
  • b1: 35
  • b2: 45
  • Height mm (h1): 30
  • Height mm (h2): 56
  • DIN: DIN EN ISO 6789-2:2017
  • LF: 308.5
  • SF: 28
  • Weight (g): 1140
  • Weight kg: 01:37