• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

VDE-Drehmomentschlüssel MANOSKOP Nr. 730R VDE Mess-B. 10-50Nm Abtrieb 3/8″ L. 390,5mm

Artikel-Nr.: 96550150
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Form des Anschlusses für Einsteckwerkzeuge (Rechteckaufnahme)
Einstellung des Auslösewertes mit Einstellskala
Anzeige analog
Drehmomentbereich min. 10 Nm
Drehmomentbereich max. 50 Nm
Maßeinheit Drehmoment Nm; lbf ft
Drehmomentgenauigkeit im Uhrzeigersinn 3 %
Skalenteilung 1 Teilstrich 0,25 Nm
Anzugsrichtung rechts-links
Länge gesamt L 390 mm
Gewicht gesamt 1 660 g
Prüfprotokoll des Herstellers ja
Aufnahme für Einsteckwerkzeug 9×12 mm
Justiertes Stichmaß am Drehmomentschlüssel l2 28 mm
Geprüft bis 1 000 V
Güte- und Prüfsiegel VDE
Energieversorgung keine Energieversorgung
Hebellänge inklusive Werkskalibrierstichmaß l3 336 mm
Hebellänge ohne Einsteckwerkzeug l1 308 mm
Slipperfunktion nein
Verstellbarkeit Auslösewert verstellbar
Drehmoment min., Nm 10
Drehmoment min., lbf ft 7
Drehmoment max., Nm 50
Drehmoment max., lbf ft 37
QuickRelease / Schnellwechselfunktion ja
Oberfläche Werkzeug kunststoffisoliert
Größe, für Einsteckwerkzeuge (Rechteckaufnahme) 3/8 Zoll
Maßeinheit Skalenteilung Nm
Drehmoment-Einheit Nm; lbf ft
Daten protokollierbar nein
Auslöseprinzip mechanische Kurzwegauslösung
Auslösesignal akustisch; haptisch
Feedback auslösend
Inhalt Einzelteil
Kalibrierbar ja
Rekalibrierbar ja
Produktart Drehmomentschlüssel
Messtechnik mechanisch
Messfunktionen Drehmoment
Norm DIN EN 60900; DIN EN ISO 6789; VDE 0682-201

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 96550150
EAN / GTIN 4018754271900
Herstellernummer 96550150
L-Nummer L60010 8336
Hersteller/verantwortliche Person STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Mechanisch auslösender Drehmomentschlüssel für den kontrollierten Schraubanzug.
  • Die spezielle Kunststoffhülle des MANOSKOP® 730R VDE bietet zuverlässigen Schutz für ein sicheres und effizientes Arbeiten unter Spannung bis zu 1000 Volt.
  • Verschleißarmes Auslösesystem mit Biegestab gewährleistet dauerhaft korrekte und sichere Messergebnisse.
  • Das eigenständige Nachjustieren des Schlüssels ist ohne Demontage und erneute Isolationsprüfung möglich.
  • Wechsel der Einsteckknarre ohne erneute Isolationsprüfung.
Eigenschaften:
  • auslösend mit Doppel-Stopp-Signal
  • mit 3/8″ Einsteckknarre
  • Austausch der Einsteckknarre 725QR VDE ohne erneute Prüfung der Isolation
  • kein Rücksetzen auf „0“ erforderlich
  • das Messelement wird nur beim Anzug belastet
  • mit QuickRelease-Sicherheitsverriegelung
  • schnelle, präzise Einstellung durch QuickSelect-Schnellverstellung
  • schutzisoliert nach IEC 60900-AC 1.000 V / DC 1.500 V
  • mit isolierender Drehmomentschlüsselhülle aus glasfaserverstärktem Polyamid-Kunststoff
  • die Hülle ist beständig gegenüber vielen Flüssigkeiten wie z. B. Laugen, Kraftstoffen oder Ölen
  • Doppelskala N·m/ft·lb bzw. N·m/in·lb
  • verschleißarmer Auslösemechanismus
  • Nachjustieren ohne Demontage und ohne erneute Prüfung der Isolation
  • Kalibrierschein gemäß DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Anzeigeabweichung ± 3 %

Merkmal:

  • Gr.: 5
  • Anzeigeabweichung: ± 3 %
  • Größe Wkz.-Aufnahme [Innenvierkant]: 9 x 12
  • Messbereich N·m: 10-50
  • Messbereich ft·lb: 7-37
  • Messbereich in·lb: -
  • Skaleneinteilung N·m: 5
  • Skaleneinteilung ft·lb: 1
  • Skaleneinteilung in·lb: -
  • Feinskalenteilung: 0,25 N·m
  • Abtriebsvierkant außen (Zoll): 3/8
  • Länge mm (L): 391.5
  • b1: 35
  • b2: 45
  • Höhe mm (h1): 30
  • Höhe mm (h2): 56
  • DIN: DIN EN ISO 6789-2:2017
  • LF: 308,5
  • SF: 28
  • Gewicht (g): 1140
  • Gewicht kg: 1.37