{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Tvar konektoru | Pro nástrčné nástroje (pravoúhlé upnutí) | |
| Nastavení hodnoty vypínání | S nastavovací stupnicí | |
| Ukazatel | analogová | |
| Rozsah krouticího momentu min. | 10 Nm | |
| Rozsah točivého momentu max. | 50 Nm | |
| Měrná jednotka krouticího momentu | Nm; lbf ft | |
| Přesnost krouticího momentu ve směru hodinových ručiček | 3 % | |
| Dělení stupnice 1 dílek | 0,25 Nm | |
| Směr utahování | Vpravo/vlevo | |
| Celková délka L | 390 mm | |
| Hmotnost celkem | 1 660 g | |
| Zkušební protokol výrobce | ano | |
| Upínač nástrčného nástroje | 9×12 mm | |
| Seřízená rozteč momentového klíče l2 | 28 mm | |
| Zkontrolováno do | 1 000 V | |
| Třída jakosti | VDE | |
| Zásobování energií | Žádné napájení | |
| Délka páky včetně dílenského kalibračního měřidla l3 | 336 mm | |
| Délka páky bez nástrčného nástroje l1 | 308 mm | |
| Funkce posuvníku | ne | |
| Možnost přenastavení hodnoty vypínání | nastavitelný | |
| Krouticí moment min., Nm | 10 | |
| Krouticí moment min., lbf ft | 7 | |
| Maximální krouticí moment, Nm | 50 | |
| Maximální krouticí moment, lbf ft | 37 | |
| Funkce QuickRelease/rychloupínání | ano | |
| Povrch nástroje | Plastová izolace | |
| Velikost, Pro nástrčné nástroje (pravoúhlé upnutí) | 3/8 palec | |
| Měrná jednotka dělení stupnice | Nm | |
| Jednotky krouticího momentu | Nm; lbf ft | |
| Data s možností protokolování | ne | |
| Princip vypínání | Mechanické spuštění krátké dráhy | |
| Spouštěcí signál | Akustický; Dotykový | |
| Feedback | s vypínáním | |
| Obsah | jednotlivý díl | |
| Lze kalibrovat | ano | |
| Lze rekalibrovat | ano | |
| Druh produktu | Momentové klíče | |
| Měřicí technika | mechanický | |
| Měřicí funkce | Krouticí moment | |
| Norma | DIN EN 60900; DIN EN ISO 6789; VDE 0682-201 |
| Katalogové číslo | 96550150 | |
| EAN / GTIN | 4018754271900 | |
| Číslo výrobce | 96550150 | |
| L-číslo | L60010 8336 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |