Clé dynamométrique VDE MANOSKOP No. 730R VDE B. de mesure 10-50Nm Sortie 3/8″ L. 390,5mm

Réf.: 96550150
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
Référence article 96550150
EAN / GTIN 4018754271900
Réf. fabricant 96550150
Article hors catalogue 657551 50
Fabricant/personne responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Description

Description:

  • Clé dynamométrique à déclenchement mécanique pour un serrage contrôlé des vis.
  • La gaine plastique spéciale du MANOSKOP® 730R VDE offre une protection fiable pour un travail sûr et efficace sous tension jusqu’à 1000 volts.
  • Le système de déclenchement à faible usure avec barre de flexion garantit des résultats de mesure corrects et sûrs à long terme.
  • Le réajustement autonome de la clé est possible sans démontage ni nouveau test d’isolation.
  • Changement du cliquet à emboîtement sans nouveau test d’isolation.
Caractéristiques:
  • à déclenchement avec signal d’arrêt double
  • avec cliquet 3/8″ à emmanchement
  • Remplacement du cliquet à emmanchement 725QR VDE sans nouveau contrôle de l’isolation
  • pas de remise à ″0″ nécessaire
  • l’élément de mesure n’est sollicité que lors du serrage
  • avec verrouillage de sécurité QuickRelease
  • réglage rapide et précis grâce à l’ajustement rapide QuickSelect
  • isolation de protection selon IEC 60900-AC 1.000 V / DC 1.500 V
  • avec gaine isolante pour clé dynamométrique en plastique polyamide renforcé de fibres de verre
  • l’enveloppe est résistante à de nombreux liquides tels que les bases, les carburants ou les huiles
  • double échelle N-m/ft-lb ou N-m/in-lb
  • mécanisme de déclenchement à faible usure
  • Réajustement sans démontage et sans nouveau contrôle de l’isolation
  • Certificat d’étalonnage selon la norme DIN EN ISO 6789-2:2017
  • écart d’affichage ± 3

Caractéristique(s):

  • Réf.: 5
  • Ecart d’affichage: ± 3 %
  • Taille Prise d’empreinte [Carré femelle]: 9 × 12
  • Plage de mesure N-m: 10-50
  • Plage de mesure ft-lb: 7-37
  • Plage de mesure en lb: -
  • Graduation de l’échelle N-m: 5
  • Échelle de mesure en ft·lb: 1
  • Graduation de l’échelle in-lb: -
  • Graduation à échelle fine: 0,25 N·m
  • Carré de sortie extérieur (pouces): 3/8
  • Longueur mm (L): 391,5
  • b1: 35
  • b2: 45
  • Hauteur mm (h1): 30
  • Hauteur mm (h2): 56
  • DIN: DIN EN ISO 6789-2:2017
  • LF: 308,5
  • SF: 28
  • Poids (g): 1140
  • Poids kg: 01.37