Llave dinamométrica VDE MANOSKOP nº 730R VDE rango de medición 10-50Nm salida 3/8″ L. 390,5mm

Número de artículo: 96550150
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Forma de la conexión Para herramientas insertables (asiento rectangular)
Ajuste del valor de disparo Con escala regulable
Indicación analógico/a
Rango de par de giro mín. 10 Nm
Rango de par máx. 50 Nm
Unidad de medida par de giro Nm; lbf ft
Precisión del par de giro en sentido horario 3 %
Graduación de la escala 1 marca de graduación 0,25 Nm
Sentido de apriete Derecha/izquierda
Longitud total L 390 mm
Peso total 1.660 g
Certificado de prueba del fabricante sí
Asiento para herramienta insertable 9×12 mm
Calibre de puntas ajustado en la llave dinamométrica l2 28 mm
Comprobado hasta 1.000 V
Sello de calidad y comprobación VDE
Suministro de energía Sin suministro de energía
Longitud de la palanca, incluido el calibre de puntas de la calibración de fábrica l3 336 mm
Longitud de la palanca sin herramienta insertable l1 308 mm
Función slipper no
Posibilidad de regulación valor de disparo regulable
Par de giro mín., Nm 10
Par de giro mín., lbf ft 7
Par máx., Nm 50
Par máx., lbf ft 37
QuickRelease / función de cambio rápido sí
Superficie herramienta Con aislamiento de plástico
Tamaño, Para herramientas insertables (asiento rectangular) 3/8 pul
Unidad de medida graduación de la escala Nm
Unidad del par de giro Nm; lbf ft
Datos protocolables no
Principio de disparo Activación mecánica de recorrido corto
Señal de disparo Acústico; Háptico
Respuesta activadora
Contenido pieza única
Calibrable sí
Recalibrable sí
Tipo de producto Llave dinamométrica
Metrología ejecución mecánica
Funciones de medición Par de giro
Norma DIN EN 60900; DIN EN ISO 6789; VDE 0682-201

Identificación y clasificación

Número de artículo 96550150
EAN / GTIN 4018754271900
Número del fabricante 96550150
Número L L60010 8336
Fabricante/responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descripción

Descripción:

  • Llave dinamométrica con desbloqueo mecánico para un apriete controlado de los tornillos.
  • La cubierta de plástico especial del MANOSKOP® 730R VDE ofrece una protección fiable para un trabajo en tensión seguro y eficaz de hasta 1000 voltios.
  • El sistema de gatillo de bajo desgaste con varilla de flexión garantiza resultados de medición permanentemente correctos y fiables.
  • La llave puede reajustarse de forma independiente sin necesidad de desmontarla y realizar una nueva prueba de aislamiento.
  • Cambio del trinquete enchufable sin una nueva prueba de aislamiento.
Características:
  • Disparo con doble señal de parada
  • con carraca de inserción de 3/8
  • Sustitución de la carraca enchufable 725QR VDE sin volver a comprobar el aislamiento
  • No es necesario restablecer a ″0
  • el elemento de medición sólo se carga cuando se aprieta
  • con cierre de seguridad QuickRelease
  • Ajuste rápido y preciso gracias al ajuste rápido QuickSelect
  • Aislado según IEC 60900-AC 1.000 V / DC 1.500 V
  • Con tapa aislante para llave dinamométrica de plástico de poliamida reforzado con fibra de vidrio
  • la cubierta es resistente a muchos líquidos como álcalis, combustibles o aceites
  • Doble escala N-m/ft-lb o N-m/in-lb
  • Mecanismo de liberación de bajo desgaste
  • Reajuste sin desmontar y sin volver a probar el aislamiento
  • Certificado de calibración según DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Desviación de la pantalla ± 3

Característica:

  • Tam.: 5
  • Desviación de la pantalla: ± 3 %
  • Tamaño del portaherramientas [cuadrado interior]: 9 x 12
  • Rango de medición N-m: 10-50
  • Rango de medición ft-lb: 7-37
  • Rango de medición en lb: -
  • División a escala N-m: 5
  • Escala de medidas ft·lb: 1
  • División de la escala en lb: -
  • División a escala fina: 0,25 N·m
  • Salida cuadrada exterior (pulgadas): 3/8
  • Longitud mm (L): 391,5
  • b1: 35
  • b2: 45
  • Altura mm (h1): 30
  • Altura mm (h2): 56
  • DIN: DIN EN ISO 6789-2:2017
  • LF: 308,5
  • SF: 28
  • Peso (g): 1140
  • Peso en kg: 01:37