Par de brazos multifunción TEXON, regulables en altura, Tipo: 1

Número de artículo: 965469 1
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 1-2 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie TEXON
Denominación del fabricante Multifunktionsarmlehnen-Paar TEXON höhenverstellbar, Typ: 1
Zona de protección ESD (EPA) no
Ángulo de giro 45 grados
Ajustable hacia delante y hacia atrás 60 mm
Regulable en altura 110 mm
Ajustable lateralmente 20 mm
Contenido Par
Tipo de producto Reposabrazos
Material plástico
Características Con acolchado; regulable en altura; orientable; Ajustable lateralmente; Ajustable hacia delante y hacia atrás

Identificación y clasificación

Número de artículo 965469 1
EAN / GTIN 4099883002580
Fabricante/responsable Bimos - eine Marke der Interstuhl Büromöbel GmbH &, Brühlstraße 21, 72469 Meßstetten, Deutschland, www.bimos.com

Descripción

Ejecución:

Para descargar el tronco y los brazos, los reposabrazos 4D se pueden ajustar en altura (110 mm), anchura (20 mm) y profundidad (60 mm) y además se pueden inclinar hacia el interior y el exterior (45°).

Aplicación:

Brazos para sillas giratorias de trabajo TEXON. No conductor ESD.