Multifunktionsarmlehnen-Paar TEXON höhenverstellbar, Typ: 1

Artikel-Nr.: 965469 1
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie TEXON
Herstellerbezeichnung Multifunktionsarmlehnen-Paar TEXON höhenverstellbar, Typ: 1
ESD-Schutzzone (EPA) nein
Schwenkbereich 45 Grad
verstellbar vor- zurück 60 mm
Höhenverstellbereich 110 mm
seitlicher Verstellbereich 20 mm
Inhalt Paar
Produktart Armlehnen
Material Kunststoff
Eigenschaften gepolstert; höhenverstellbar; schwenkbar; seitlich verstellbar; verstellbar vor- zurück

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 965469 1
EAN / GTIN 4099883002580
Hersteller/verantwortliche Person Bimos - eine Marke der Interstuhl Büromöbel GmbH &, Brühlstraße 21, 72469 Meßstetten, Deutschland, www.bimos.com

Beschreibung

Ausführung:

Zur Oberkörper- und Armentlastung sind die 4D-Armlehnen in der Höhe (110 mm) , Breite (20 mm) und Tiefe (60 mm) einstellbar und zusätzlich nach innen und außen schwenkbar (45°).

Verwendung:

Armlehnen für Arbeitsdrehstühle TEXON. Nicht ESD-leitfähig.