Pár multifunkčních loketních opěrek TEXON výškově přestavitelné, Typ: 1

Artiklové číslo: 965469 1
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada TEXON
Označení výrobce Multifunktionsarmlehnen-Paar TEXON höhenverstellbar, Typ: 1
Ochranná zóna ESD (EPA) ne
Rozsah vykývnutí 45 stupně
Nastavitelný dopředu – dozadu 60 mm
Výškově nastavitelné 110 mm
Boční nastavení 20 mm
Obsah Pár
Druh produktu Loketní opěrky
Materiál plast
Vlastnosti Polstrovaný; výškově nastavitelné; výkyvné; Boční nastavení; Nastavitelný dopředu – dozadu

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 965469 1
EAN / GTIN 4099883002580
Výrobce/odpovědná osoba Bimos - eine Marke der Interstuhl Büromöbel GmbH &, Brühlstraße 21, 72469 Meßstetten, Deutschland, www.bimos.com

Popis

Provedení:

K odlehčení horní poloviny těla a paží jsou loketní opěrky 4D nastavitelné do výšky (110 mm), šířky (20 mm) a hloubky (60 mm) a navíc výkyvné směrem dovnitř a ven (45°).

Použití:

Loketní opěrky pro pracovní otočné židle TEXON. Nejsou ESD vodivé.