Przewód sygnałowy Digimatic, okrągły, 8-

Nr art.: 965012
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy > 8 tygodni
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
Numer artykułu 965012
EAN / GTIN 4946368553122
Numer producenta 965012
Numer L L40010 15704
Producent/osoba odpowiedzialna Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Opis:

Przewód sygnałowy Digimatic
Okrągły, 8-pinowy, 2 m
Przewody Digimatic
Poniżej znajduje się przegląd dostępnych przewodów sygnałowych oraz instrukcja podłączania przyrządów pomiarowych z wyjściem danych, na przykład do komputera. Za pomocą wymienionych kabli przyrządy pomiarowe podłącza się do komputera bezpośrednio przez USB (kabel USB Input Tool Direct), pośrednio za pomocą standardowego kabla Digimatic i modułu interfejsu (np. DMX-Box lub USB Input Tool Box) lub bezprzewodowych nadajników U-WAVE-T (wersja w obudowie).
Odpowiedni przewód do przyrządu pomiarowego Digimatic można znaleźć w sekcji „Akcesoria opcjonalne” w opisie produktu.

Cecha szcz.:

  • Rozmiar / Wymiar: 0,188 X 0,043 X 0,032 M