Cable de señal DIGIMATIC redondo, 8 polos, 2m

Número de artículo: 965012
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: > 8 semanas. Para concretar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Número de artículo 965012
EAN / GTIN 4946368553122
Número del fabricante 965012
Número L L40010 15704
Fabricante/responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descripción

Descripción:

Línea de señal Digimatic
redonda, 8-pin, 2m
Digimatic Lines
Esta es una descripción general de las líneas de señal disponibles y cómo puede conectar dispositivos de medición con salida de datos, por ejemplo, a un PC. Con las líneas enumeradas, los dispositivos de medición se conectan directamente a un PC a través de USB (línea directa de la herramienta de entrada USB), indirectamente a través de la línea estándar Digimatic y la caja de interfaz (por ejemplo, caja DMX o caja de herramientas de entrada USB) o los transmisores inalámbricos U-WAVE-T (versión de caja).
Para obtener la línea apropiada para su medidor Digimatic, consulte la sección ″Accesorios opcionales″ del registro del producto.

Característica:

  • Tamaño / Dimensión: 0,188 X 0,043 X 0,032 M