DIGIMATIC Câble de signalisation rond, 8 broches, 2m

Réf.: 965012
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : > 8 semaines
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
Référence article 965012
EAN / GTIN 4946368553122
Réf. fabricant 965012
Article hors catalogue L40010 15704
Fabricant/personne responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Description

Description:

Ligne de signal Digimatic
ronde, 8 broches, 2 m
lignes Digimatic
Voici un aperçu des lignes de signal disponibles et comment connecter des appareils de mesure avec sortie de données, par exemple, à un PC. Avec les lignes répertoriées, les appareils de mesure sont connectés directement à un PC via USB (ligne directe de l'outil d'entrée USB), indirectement via la ligne Digimatic standard et le boîtier d'interface (par ex. boîtier DMX ou boîtier d'outil d'entrée USB) ou les transmetteurs U-WAVE-T sans fil (version boîtier).
Pour connaître la ligne appropriée pour votre lecteur Digimatic, reportez-vous à la section « Accessoires en option » de l'enregistrement du produit.

Caractéristique(s):

  • Taille / dimension: 0,188 X 0,043 X 0,032 M