Cavo di segnale DIGIMATIC rotondo, a 8 pin, 2 m

Codice art.: 965012
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato oltre le 8 settimane
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
Codice articolo 965012
EAN / GTIN 4946368553122
Codice del produttore 965012
Numero-L L40010 15704
Produttore/persona responsabile Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrizione

Descrizione:

Linea di segnale Digimatic
rotonda, 8 pin, 2 m
linee Digimatic
questa è una panoramica delle linee di segnale disponibili e di come collegare i dispositivi di misurazione con uscita dati, ad esempio, a un PC. Con le linee elencate, i dispositivi di misurazione sono collegati direttamente a un PC tramite USB (linea diretta dell'utensile di ingresso USB), indirettamente tramite linea Digimatic standard e scatola di interfaccia (ad esempio, scatola DMX o scatola degli attrezzi di ingresso USB) o trasmettitori U-WAVE-T wireless (versione Box).
Per la linea appropriata per il misuratore Digimatic, vedere la sezione ″accessori opzionali″ della registrazione del prodotto.

Proprietà:

  • Dimensioni: 0,188 X 0,043 X 0,032 M