DIGIMATIC signalkabel rundt, 8-polet, 2m

Art.-nr.: 965012
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: >8 uger
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
Artikelnummer 965012
EAN/GTIN 4946368553122
Producentnummer 965012
L-nummer L40010 15704
Producent/ansvarlig person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Digimatic signallinje
runde, 8-bens, 2 m
Digimatic linjer
dette er en oversigt over de tilgængelige signallinjer, og hvordan du kan forbinde måleinstrumenter med dataudgang, for eksempel til en pc. Med de anførte linjer tilsluttes måleapparaterne direkte til en pc via USB (USB input tool direct line), indirekte via standard Digimatic line og interface box (f.eks. DMX boks eller USB input tool box) eller de trådløse U-WAVE-T sendere (box version).
Se afsnittet ″ekstraudstyr″ i produktregistreringen for at finde den relevante linje til din Digimatic-måler.

Egenskab:

  • Størrelse / dimension: 0,188 X 0,043 X 0,032 M