Zestaw kluczy oczkowo-płaskich OPEN BOX 13/5 8–19, 5 szt.

Nr art.: 96400809
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Numer artykułu 96400809
EAN / GTIN 4018754323265
Numer producenta 96400809
Numer L L60010 7845
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

  • Made in Germany – zestaw kluczy oczkowo-płaskich w kartonie, 5 szt., 8–19 mm, strona nasadowa wygięta pod kątem 15°, norma DIN 3113 forma A / ISO 7738 forma A, stal chromowo-stopowa, chromowany.
Właściwości:
  • metryczny, o jednakowej szerokości klucza
  • Kąt nachylenia pierścienia 15°, kąt otwarcia szczęk 15°
  • wzmocnione połączenie między lufą a chwytem
  • solidna, smukła i lekka konstrukcja
  • niezwykle wysoka obciążalność i trwałość
  • wysoka wytrzymałość na zginanie dzięki profilowi dwuteowemu
  • przyjemna w dotyku, zapewniająca pewny chwyt dzięki wykończeniu STAHLWILLE
  • kute w matrycy, hartowany i schładzany w kąpieli olejowej
  • STEEL chromowo-niklowa, chromowana
  • DIN 3113 typ A/ISO 7738 typ A
  • w solidnym opakowaniu kartonowym

Cecha szcz.:

  • Liczba narzędzi: 5
  • Obszar: 8-19
  • stop: Stal chromowo-stopowa, chromowana
  • Zawartość: 8; 10; 13; 17; 19 mm
  • DIN: DIN 3113, kształt A
  • pozycja szczęki: 15°
  • Nr.: 13/5
  • Masa: 398 g