Set di chiavi combinate OPEN BOX 13/5 8 - 19 5 pz.

Codice art.: 96400809
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
Codice articolo 96400809
EAN / GTIN 4018754323265
Codice del produttore 96400809
Numero-L L60010 7845
Produttore/persona responsabile STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descrizione

Descrizione:

  • Made in Germany - Set di chiavi combinate in scatola, 5 pezzi, 8-19 mm, lato anello inclinato di 15°, DIN 3113 Forma A / ISO 7738 Forma A, acciaio legato al cromo, cromato.
Caratteristiche:
  • metrico, uguale Larghezza chiavi
  • Lato anello angolato di 15°, posizione ganascia di 15°
  • Collegamento rinforzato tra ganascia e albero
  • Struttura stabile, sottile e leggera
  • Estremamente resistente e durevole
  • Elevata resistenza alla flessione grazie al profilo a doppia T
  • sensazione piacevole e antiscivolo grazie alla finitura rotonda STAHLWILLE
  • forgiato a gocce, temprato e raffreddato in bagno d’olio
  • Acciaio legato al cromo, cromato
  • DIN 3113 Forma A/ISO 7738 Forma A
  • in una robusta confezione di cartone

Proprietà:

  • Numero di utensili: 5
  • Settore: 8 - 19
  • Lega: Cromo-acciaio legato, cromato
  • Contenuto: 8; 10; 13; 17; 19 mm
  • DIN: DIN 3113 Modulo A
  • Posizione della bocca: 15°
  • n. art.: 13/5
  • Peso: 398 g