Jeu de clés mixtes OPEN BOX 13/5 8 - 19 5pcs

Réf.: 96400809
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Référence article 96400809
EAN / GTIN 4018754323265
Réf. fabricant 96400809
Article hors catalogue L60010 7845
Fabricant/personne responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Description

Description:

  • Made in Germany - Jeu de clés mixtes en carton, 5 pces, 8-19 mm, côté anneau coudé à 15°, DIN 3113 forme A / ISO 7738 forme A, Chrome-Alloy-Steel, chromé.
Caractéristiques:
  • métriques, identiques Ouverture
  • Côté bague coudé à 15°, position de la mâchoire à 15
  • connexion renforcée entre la mâchoire et la tige
  • construction stable, fine et légère
  • extrêmement résistant et durable
  • grande résistance à la flexion grâce au profilé en double T
  • toucher agréable et maniable grâce à la finition ronde de STAHLWILLE
  • forgé dans une matrice, trempé et refroidi dans un bain d’huile
  • Chrome Alloy Steel, chromé
  • DIN 3113 forme A/ISO 7738 forme A
  • dans un emballage carton solide

Caractéristique(s):

  • Nombre d’outils: 5
  • Domaine: 8 - 19
  • Legierung Alliage: Chrome-Alloy-Steel, chromé
  • Contenu: 8; 10; 13; 17; 19 mm
  • DIN: DIN 3113 Type A
  • Position de la mâchoire: 15°
  • Codes art.: 13/5
  • Poids: 398 g