Set de chei combinate OPEN BOX 13/5 8 - 19 5 buc

Cod articol.: 96400809
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cod articol 96400809
EAN / GTIN 4018754323265
Număr producător 96400809
L-Număr L60010 7845
Producător/responsabil STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descriere

Descriere:

  • Made in Germany - Set de chei combinate în cutie, 5 buc, 8-19 mm, partea inelului înclinată la 15°, DIN 3113 Forma A / ISO 7738 Forma A, oțel aliat cromat, cromat.
Caracteristici:
  • metric, egal Deschideri
  • Partea inelului înclinată la 15°, poziția fălcilor 15°
  • Conexiune consolidată între fălci și arbore
  • Construcție stabilă, subțire și ușoară
  • Extrem de rezistent și durabil
  • Rezistență ridicată la îndoire datorită profilului dublu T
  • senzație plăcută, antiderapantă datorită finisajului rotund STAHLWILLE
  • forjate în picătură, întărite și răcite într-o baie de ulei
  • Oțel aliat cromat, placat cu crom
  • DIN 3113 Forma A/ISO 7738 Forma A
  • în ambalaj de carton rezistent

Caracteristică:

  • Număr de unelte: 5
  • Domeniu: 8 - 19
  • Aliaj: Crom-Aliaj-Oțel, cromat
  • Conținut: 8; 10; 13; 17; 19 mm
  • DIN: DIN 3113 Forma A
  • Poziţie cioc: 15°
  • Cod: 13/5
  • Greutate: 398g