Combinatiesleutelset OPEN BOX 13/5 8 - 19 5 stuks

Artikelnummer: 96400809
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
Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Producttype Schroefsleutel

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 96400809
EAN/GTIN 4018754323265
Nummer fabrikant 96400809
L-nummer L60010 7845
Fabrikant/verantwoordelijke persoon STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Made in Germany - Combinatiesleutelset in doos, 5-delig, 8-19 mm, ringzijde 15° gehoekt, DIN 3113 Form A / ISO 7738 Form A, chroom-gelegeerd staal, verchroomd.
Eigenschappen:
  • metrisch, gelijk Sleutelwijdtes
  • Ringzijde 15° schuin, bekstand 15°
  • Versterkte verbinding tussen bek en as
  • Stabiele, slanke en lichtgewicht constructie
  • Uiterst veerkrachtig en duurzaam
  • Hoge buigsterkte dankzij het dubbele-T-profiel
  • voelt aangenaam en slipvast aan dankzij de STAHLWILLE ronde afwerking
  • gesmeed, gehard en afgekoeld in een oliebad
  • Chroom gelegeerd staal, verchroomd
  • DIN 3113 formulier A/ISO 7738 formulier A
  • in stevige kartonnen verpakking

Kenmerk:

  • Aantal gereedschappen: 5
  • Bereik: 8 - 19
  • Alloy: Chroom-legering-staal, verchroomd
  • Inhoud: 8; 10; 13; 17; 19 mm
  • DIN: DIN 3113 Formulier A
  • Bekstand: 15°
  • Nr.: 13/5
  • Gewicht: 398 g

Diensten en productadviseurs

Meld u aan