Sada očkoplochých klíčů OPEN BOX 13/5 8 - 19 5 ks

Artiklové číslo: 96400809
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 96400809
EAN / GTIN 4018754323265
Číslo výrobce 96400809
L-číslo L60010 7845
Výrobce/odpovědná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Popis

Popis:

  • Vyrobeno v Německu - sada očkoplochých klíčů v krabici, 5 ks, 8-19 mm, strana kroužku 15° úhlově, DIN 3113 Form A / ISO 7738 Form A, chromovaná ocel, chromovaná.
Vlastnosti::
  • metrické, rovné Rozměry klíčů
  • Strana kroužku pod úhlem 15°, poloha čelistí 15°
  • Zesílené spojení mezi čelistí a hřídelí
  • Stabilní, štíhlá a lehká konstrukce
  • Extrémně odolné a trvanlivé
  • Vysoká pevnost v ohybu díky dvojitému T profilu
  • příjemný, neklouzavý pocit díky kulatému povrchu STAHLWILLE
  • zápustkové kování, kalení a chlazení v olejové lázni
  • Chromovaná legovaná ocel, pochromovaná
  • DIN 3113 Form A/ISO 7738 Form A
  • v pevném kartonovém obalu

Charakteristika:

  • Počet kusů nářadí: 5
  • Oblast: 8 - 19
  • Slitina: Chromovaná slitina oceli, pochromovaná
  • Obsah: 8; 10; 13; 17; 19 mm
  • DIN: DIN 3113 Formulář A
  • Poloha úst: 15°
  • Č.: 13/5
  • Hmotnost: 398g