Pokrywy z zawiasami do pojemników Euronorm niebieski, Typ: NBC64

Nr art.: 963388 NBC64
Nowy produkt
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostępne w ciągu 4-6 tygodni
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Oznaczenie producenta Deckel mit Scharnier für Euronormbehälter
Kolor Niebieskie
Długość 600 mm
Szerokość 400 mm
Rodzaj produktu Pokrywa
Platformy kwadrat
Materiał Tworzywo sztuczne

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 963388 NBC64
EAN / GTIN 8055520006799
Numer producenta NBC64-139901620124
Producent/osoba odpowiedzialna Lockweiler Plastic Werke GmbH, Walther-Nothelfer-Straße 2, 66687 Wadern-Lockweiler, Deutschland, www.lockweiler-werke.com

Opis

Wykonanie:

Pokrywa wyposażona w zawiasy. Przez otwory w pokrywie i krawędziach pudełka (⌀ 3,5 mm) można przeprowadzić plombę.

Pasuje do:

pojemników Euronorm nr 963378-963380.