Deckel mit Scharnier für Euronormbehälter blau, Typ: NBC64

Artikel-Nr.: 963388 NBC64
Neuheit
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung
Deckel mit Scharnier für Euronormbehälter
Farbe
blau
Länge
600 mm
Breite
400 mm
Produktart
Deckel
Form
eckig
Material
Kunststoff

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 963388 NBC64
EAN / GTIN 8055520006799
Herstellernummer NBC64-139901620124
Hersteller/verantwortliche Person Lockweiler Plastic Werke GmbH, Walther-Nothelfer-Straße 2, 66687 Wadern-Lockweiler, Deutschland, www.lockweiler-werke.com

Beschreibung

Ausführung:

Deckel sind mit Scharnieren ausgestattet. Durch Löcher in Deckel und Rand der Box (⌀ 3,5 mm) kann eine Plombe angebracht werden.

Passend für:

Euronormbehälter Nr. 963378 – 963380.