Pokrywy z zawiasami do pojemników Euronorm niebieski, Typ: NBC43

Nr art.: 963388 NBC43
Nowy produkt
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostępne w ciągu 4-6 tygodni
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Oznaczenie producenta Deckel mit Scharnier für Euronormbehälter
Kolor Niebieskie
Długość 400 mm
Szerokość 300 mm
Rodzaj produktu Pokrywa
Platformy kwadrat
Materiał Tworzywo sztuczne

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 963388 NBC43
EAN / GTIN 8055520006409
Numer producenta NBC43-139901420124
Producent/osoba odpowiedzialna Lockweiler Plastic Werke GmbH, Walther-Nothelfer-Straße 2, 66687 Wadern-Lockweiler, Deutschland, www.lockweiler-werke.com

Opis

Wykonanie:

Pokrywa wyposażona w zawiasy. Przez otwory w pokrywie i krawędziach pudełka (⌀ 3,5 mm) można przeprowadzić plombę.

Pasuje do:

pojemników Euronorm nr 963378-963380.