Víko se závěsem pro euroboxy Modrá, Typ: NBC32

Artiklové číslo: 963388 NBC32
Nový produkt
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce Deckel mit Scharnier für Euronormbehälter
Barva Modrá
Délka 300 mm
Šířka 200 mm
Druh produktu Víko
Tvar čtverec
Materiál Plast
S otvorem na uchopení ano

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 963388 NBC32
EAN / GTIN 8055520014503
Číslo výrobce NBC32-139901320124
Výrobce/odpovědná osoba Lockweiler Plastic Werke GmbH, Walther-Nothelfer-Straße 2, 66687 Wadern-Lockweiler, Deutschland, www.lockweiler-werke.com

Popis

Provedení:

Víka jsou vybavena závěsy. Otvory ve víku a na hraně boxu (⌀ 3,5 mm) lze upevnit plombu.

Vhodné pro:

Euroboxy č. 963378 – 963380.