Deckel mit Scharnier für Euronormbehälter blau, Typ: NBC32

Artikel-Nr.: 963388 NBC32
Neuheit
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung
Deckel mit Scharnier für Euronormbehälter
Farbe
blau
Länge
300 mm
Breite
200 mm
Produktart
Deckel
Form
eckig
Material
Kunststoff
mit Griffloch
ja

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 963388 NBC32
EAN / GTIN 8055520014503
Herstellernummer NBC32-139901320124
Hersteller/verantwortliche Person Lockweiler Plastic Werke GmbH, Walther-Nothelfer-Straße 2, 66687 Wadern-Lockweiler, Deutschland, www.lockweiler-werke.com

Beschreibung

Ausführung:

Deckel sind mit Scharnieren ausgestattet. Durch Löcher in Deckel und Rand der Box (⌀ 3,5 mm) kann eine Plombe angebracht werden.

Passend für:

Euronormbehälter Nr. 963378 – 963380.