Pokrywy z zawiasami do pojemników Euronorm czerwony, Typ: NBC64

Nr art.: 963387 NBC64
Nowy produkt
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostępne w ciągu 4-6 tygodni
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Oznaczenie producenta Deckel mit Scharnier für Euronormbehälter
Kolor Czerwony
Długość 400 mm
Szerokość 600 mm
Rodzaj produktu Pokrywa
Platformy kwadrat
Materiał Tworzywo sztuczne
Powierzchnia matt

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 963387 NBC64
EAN / GTIN 8055520006973
Numer producenta NBC64-139901620141
Producent/osoba odpowiedzialna Lockweiler Plastic Werke GmbH, Walther-Nothelfer-Straße 2, 66687 Wadern-Lockweiler, Deutschland, www.lockweiler-werke.com

Opis

Wykonanie:

Pokrywa wyposażona w zawiasy. Przez otwory w pokrywie i krawędziach pudełka (⌀ 3,5 mm) można przeprowadzić plombę.

Pasuje do:

pojemników Euronorm nr 963378-963380.