Tapa con bisagra para recipientes Euro normalizados rojo, Tipo: NBC32

Número de artículo: 963387 NBC32
Nuevo producto
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 4-6 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Denominación del fabricante
Deckel mit Scharnier für Euronormbehälter
Color
rojo
Longitud
200 mm
Anchura
300 mm
Tipo de producto
Tapa
Forma
plaza
Material
Plástico
Superficie
Mate
con orificio de agarre
sí

Identificación y clasificación

Número de artículo 963387 NBC32
EAN / GTIN 8055520011052
Número del fabricante NBC32-139901320141
Fabricante/responsable Lockweiler Plastic Werke GmbH, Walther-Nothelfer-Straße 2, 66687 Wadern-Lockweiler, Deutschland, www.lockweiler-werke.com

Descripción

Ejecución:

Tapas provistas de bisagras. Con los agujeros en la tapa y el borde de la caja (⌀ 3,5 mm) se puede colocar un precinto.

Idóneo para:

Recipientes Euro normalizados n.º 963378 – 963380.