Couvercle à charnière pour bac Euronorm Rouge, type: NBC32

Réf.: 963387 NBC32
Nouveau produit
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

type Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant Deckel mit Scharnier für Euronormbehälter
Couleur Rouge
Longueur 200 mm
Largeur 300 mm
Type de produit couvercle
Type carré
Matériau Plastique
Surface Aspet mat
Avec trou de préhension oui

Identification et classification

Référence article 963387 NBC32
EAN / GTIN 8055520011052
Réf. fabricant NBC32-139901320141
Fabricant/personne responsable Lockweiler Plastic Werke GmbH, Walther-Nothelfer-Straße 2, 66687 Wadern-Lockweiler, Deutschland, www.lockweiler-werke.com

Description

Exécution:

Couvercles équipés de charnières. Les trous dans le couvercle et le bord du coffret (⌀ 3,5 mm) permettent d'insérer un plomb.

Adapté(s) pour:

Bacs Euronorm 963378 – 963380.

Téléchargements et documents