Magazyny szufladowe, Liczba szuflad: 6

Nr art.: 963255 6
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
2 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Liczba szuflad Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

wysokość 435 mm
szerokość 357 mm
głębokość 255 mm
Liczba szuflad 6
Rodzaj produktu Magazynki drobnych części

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 963255 6
EAN / GTIN 5733439137591
Numer producenta 137591
Producent/osoba odpowiedzialna raaco Germany Handels GmbH, Admiralstraße 21, 28215 BREMEN, Deutschland, www.raaco.com

Opis

Wykonanie:

Obudowa z galwanizowanej blachy stalowej, lakierowana proszkowo na szaroniebieski kolor.
Dzielone szuflady z krawędziami zatrzymującymi (zapobiegają wypadaniu) z polipropylenu.
Nadają się do montażu ściennego i mocowania w kolumnach obrotowych.

Umieszczenie:

Liczba szuflad (szer. × gł. × wys. mm): 6 szt.
(320 × 240 × 57)