Magazyny szufladowe, Liczba szuflad: 24

Nr art.: 963255 24
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
8 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Liczba szuflad Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Odcień, Niebieskie Niebieski stalowy
Część opisana, Niebieski stalowy Gehäuse
Kolor Niebieskie
Szerokość 357 mm
Głębokość 255 mm
Wysokość 435 mm
Liczba 24 szt.
Możliwy podział jednej szuflady, szuflady 4 szt.
Materiał szuflady Polipropylen (PP)
Rodzaj produktu Magazynki drobnych części
Umieszczenie szuflady
Całkowita liczba szuflad 24 szt.
Materiał obudowy stal
Szerokość łącznie 357 mm
Głębokość całkowita 255 mm
Wysokość całkowita 435 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 963255 24
EAN / GTIN 5733439137577
Numer producenta 137577
Producent/osoba odpowiedzialna raaco Germany Handels GmbH, Admiralstraße 21, 28215 Bremen, Deutschland, www.raaco.com

Opis

Wykonanie:

Obudowa z galwanizowanej blachy stalowej, lakierowana proszkowo na szaroniebieski kolor.
Dzielone szuflady z krawędziami zatrzymującymi (zapobiegają wypadaniu) z polipropylenu.
Nadają się do montażu ściennego i mocowania w kolumnach obrotowych.

Umieszczenie:

Liczba szuflad (szer. × gł. × wys. mm): 24 szt.
(80 × 239 × 58)