• Last chance! Only a few items available and soon no longer in our assortment.

MULTI-Box 3-przegródkowy

Nr art.: 960930
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
20 sztuk w magazynie

Szczegóły produktu

Dane techniczne

wysokość 24 mm
szerokość 96 mm
głębokość 192 mm
wysokość użytkowa korytek 18 mm
szerokość użytkowa korytek 24 mm
głębokość użytkowa korytek 181 mm
liczba korytek 3
materiał tworzywo sztuczne ABS
kolor czarne
końcówka dla indywidualnego dopasowania długości nie
przygotowane do przykrycia tak
do układania w stosy tak
mocowanie na macie z wypustami tak
Rodzaj produktu Wkładka korytkowa do szuflad

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 960930
EAN / GTIN 4037519000418
Numer producenta AQ-0102-CH8000

Opis

Wskazówka:

Płyty podstawowe do umieszczania pojemników zob. nr 961140.