MULTI-BOX od 3 korita

Artikl br.: 960930
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
152 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Visina 24 mm
širina 96 mm
Dubina 192 mm
Korisna visina umetka 18 mm
Korisna širina umetka 24 mm
Korisna dubina umetka 181 mm
Broj kalupa 3
Materijal ABS plastika
Boja crna
Završni komad individualno prilagođavanje duljine Ne
pripremljeno za poklopac Da
s mogućnošću slaganja jednog na drugo Da
Fiksiranje na podlošku s bradavicama Da
Vrsta proizvoda Korito za ladicu

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 960930
EAN / GTIN 4037519000418
Broj proizvođača AQ-0102-CH8000

Opis

Napomena:

Osnovne ploče za prihvat kutija naći ćete pod art. 961140.