{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Denominación del fabricante | MULTI-BOX 3-muldig | |
| Material | Plástico | |
| Color | negro | |
| Altura | 24 mm | |
| Anchura | 96 mm | |
| Profundidad | 192 mm | |
| Altura útil | 18 mm | |
| Anchura útil | 24 mm | |
| Profundidad útil | 181 mm | |
| Forma asa | Sin mango | |
| Apilable | sí | |
| Posibilidad de rotulación | Mediante tiras de rotulación | |
| Preparación para | Tapa | |
| Contenido | pieza única | |
| Tipo de producto | Cajas de almacenamiento a la vista |
| Número de artículo | 960930 | |
| EAN / GTIN | 4037519000418 | |
| Número del fabricante | AQ-0102-CH8000 | |
| Fabricante/responsable | rose plastic AG, Rupolzer Straße 53, 88138 Hergensweiler/Lindau, Deutschland, www.rose-plastic.de |