MULTI-BOX 3-vaks

Artikelnummer: 960930
op aanvraag
Op voorraad
152 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Hoogte 24 mm
Breedte 96 mm
Diepte 192 mm
Inzetbak nuttige hoogte 18 mm
Inzetbak nuttige breedte 24 mm
Inzetbak nuttige diepte 181 mm
Aantal inzetbakken 3
Materiaal ABS-kunststof
Kleur zwart
Eindstuk voor individuele lengteaanpassing nee
voorbereid voor afdekking ja
stapelbaar ja
Fixatie op noppenmat ja
Producttype Lade inzetbak

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 960930
EAN/GTIN 4037519000418
Nummer fabrikant AQ-0102-CH8000

Omschrijving

Tip:

bodemplaten voor onder de boxen vindt u onder nr. 961140.