MULTI-BOX 3 fack

Art-nr: 960930
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
152 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

höjd 24 mm
Bredd 96 mm
Djup 192 mm
trågets effektiva höjd 18 mm
trågets effektiva bredd 24 mm
trågets effektiva djup 181 mm
Antal tråg 3
Material ABS-plast
Färg svart
Ändstycke för individuell längdanpassning Nej
förberedd för täckplåt Ja
Stapelbar Ja
Fixering på noppmatta Ja
Produktslag Urtag utdragslåda

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 960930
EAN/GTIN 4037519000418
Tillverkarens nummer AQ-0102-CH8000

Benämning

Anmärkning:

Bottenplattor för infästning av boxarna finns under nr 961140.