MULTI-BOX 3-kaukaloinen

Tuote nro.: 960930
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
152 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Korkeus 24 mm
Leveys 96 mm
Syvyys 192 mm
Kaukalon hyötykorkeus 18 mm
Kaukalon hyötyleveys 24 mm
Kaukalon hyötysyvyys 181 mm
Muottien lkm 3
Materiaali ABS-muovia
Väri musta
Päätykappale yksilölliseen pituussäätöön ei
valmius kattamiseen kyllä
Pinottava kyllä
Kiinnitys aallotettuun alustaan kyllä
Tuotetyyppi Vetolaatikon kaukalo

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 960930
EAN / GTIN 4037519000418
Valmistajan numero AQ-0102-CH8000

Kuvaus

Ohje:

Pohjalevyt koteloiden kiinnittämistä varten - katso nro 961140.