Cokół o głębokości 26G, Wysokość 50 mm, Szerokość obudowy w G: 16

Nr art.: 958010 16
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostępne w ciągu 4-6 tygodni
0 sztuk w magazynie
Standardowe konfiguracje mają zwykle krótszy czas dostawy.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Szerokość obudowy w G Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kolor RAL RAL 7035
Odcień, Szare Jasnoszary
Szerokość w G 16
Głębokość w G 26
Kolor Szare
Rodzaj produktu Cokół z wanną ociekową
Z wanną wychwytową nie
Do wózków widłowych / podnośnych nie
Cokół cofnięty w stosunku do obudowy nie
Do obudów o wymiarach G
Materiał z blachy stalowej
Grubość materiału 1,2 mm
Szerokość 400 mm
Głębokość 650 mm
Wysokość 50 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 958010 16
EAN / GTIN 4062406133023
Numer producenta 958010 16
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Cokół z blachy stalowej mocowany pod obudową z grupy 92.
Cokół o wysokości 50 mm.

Powłoka lakiernicza:

Szary jasny RAL 7035, lakier proszkowy.