Szafy odużej pojemności / szafy wzmocnione z drzwiami skrzydłowymi, pełnymi, wysokość: 800mm

Nr art.: 942701 800
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostępne w ciągu > 8 tygodni
0 sztuk w magazynie
Standardowe konfiguracje mają zwykle krótszy czas dostawy.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

wysokość (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kolor RAL
RAL 7035; RAL 7016
Część opisana
Cały artykuł
Grubość materiału
0,9 mm
Powłoka
Lakierowane proszkowo
Odcień, Szare
Jasnoszary; Szary antracytowy
Część opisana, Jasnoszary
Korpus
Część opisana, Szary antracytowy
Türen
Seria
GridLine
Znak jakości i certyfikat kontroli
Geprüfte Sicherheit
do obszarów zagrożonych wybuchem
nie
Z drzwiami
tak
Całkowita liczba drzwi
2 szt.
Konstrukcja drzwi
drzwi skrzydłowe/drzwi obrotowe
Kąt otwarcia drzwi
250 stopni
Fronty drzwi
Z blachą litą
Z szufladami
nie
Wysokość użytkowa korpusu Hn
645 mm
Opis półki/przedziału
1
Liczba przedziałów ogółem
1 szt.
Wysokość użytkowa przedziału Hn
645 mm
Wyposażone w półkę
nie
Możliwość regulacji wysokości elementów wbudowanych
tak
Regulacja wysokości co
25 mm
Możliwość zamknięcia
tak
Typ zamka
Zamek patentowy
Możliwość przezbrojenia systemu zamków
tak
Szerokość korpusu w G
30
Głębokość korpusu w G
28
Nośność
1 600 kg
Część opisana
Schrankgehäuse innen
Materiał
Z blachy stalowej
Kolor
Szare; Szare
Wybór kolorów
Farby GARANT
Rodzaj produktu
Szafa podstawowa
Masa
56 kg
Zakres zastosowania
Warsztat
Konfiguracja
Bez konfiguracji
Szerokość łącznie Bg
750 mm
Głębokość całkowita Tg
700 mm
Wysokość całkowita Hg
800 mm
Jednostka specyficzna dla producenta, korpus
G
Wskazanie udźwigu
1

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 942701 800
EAN / GTIN 4062406595487
Numer producenta 942701 800
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Mocowanie półek możliwe wrozstawie co 25 mm. Drzwi wzmocnione od wewnątrz, zamykane uchwytem z 2-komponentową powłoką Haptoprene®, z zamkiem patentowym.
Szafa z drzwiami skrzydłowymi jest wyposażona w blaszane drzwi skrzydłowe pełne.
Szafa bez wyposażenia 30×28G. Pasujące szuflady: 26×24G (zamawiać oddzielnie).

Powłoka lakiernicza:

Korpus − szary jasny RAL 7035, drzwi − antracyt RAL 7016, lakier proszkowy.

Wskazówka:

Półki i akcesoria do szaf o dużej pojemności i szaf wzmocnionych GridLine patrz nr 942530 – 942610 i grupa 95.
Możliwość używania jako szaf wzmocnionych tylko z półkami wzmocnionymi nr 942610.
Zgodnie z wymogami certyfikatu TÜV GS wszystkie szafy należy koniecznie zabezpieczyć przed przewróceniem.

Warning:

Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
  • Nie torować zasięgu wychyłu drzwi, trzymać drzwi i szuflady zamknięte.
  • Szuflady do przechowywania narzędzi.
  • Półki do przechowywania obrabianych elementów i narzędzi.
  • Do użytku przemysłowego w pomieszczeniach. Użytkowanie na suchym i stałym podłożu.
  • Koniecznie zabezpieczyć szafę przed przewróceniem.
  • Stosować wyłącznie urządzenie znajdujące się w stanie nienagannym technicznie i umożliwiającym bezpieczną eksploatację.

Niewłaściwe użytkowanie
  • Nie dokonywać żadnych samodzielnych modyfikacji.
  • Nie przeciążać szafy, szuflad i półek.
  • Nie umieszczać niczego w szafie, szufladach ani na półkach.
  • Nie przechowywać na obudowie szafy wystających przedmiotów.
  • Nie odkładać przedmiotów w gwałtowny sposób.
  • Nie magazynować cieczy palnych ani chemicznych.
  • Nie przechowywać żywności.
  • Nie używać w obszarach zagrożonym wybuchem.