Uchwyty na segregatory, szerokość użytkowa: 95mm

Nr art.: 956845 95
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
111 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

szerokość użytkowa (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kolor RAL RAL 7035
Odcień, Szare Jasnoszary
Oznaczenie producenta Ordnerhalter, Nutzbreite: 95mm
Kolor szare
Rodzaj produktu Organizatory
Wysokość użytkowa 340 mm
Szerokość użytkowa 95 mm
Głębokość użytkowa 300 mm
Maks. format arkuszy DIN A4
Liczba półek 1
Materiał metal

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 956845 95
EAN / GTIN 4062406128289
Numer producenta 956845 95
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Do przechowywania segregatorów, zeszytów, książek itp.

Pasuje do:

Zawieszania na ściankach perforowanych, otwory □ 9×9 mm, moduł 37 mm.

Powłoka lakiernicza:

Jasny szary RAL 7035, lakier proszkowy.