Suport pentru dosare, Lăţime utilă: 95mm

Cod articol.: 956845 95
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
111 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lăţime utilă (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

RAL nuanță RAL 7035
Nuanță, gri Gri deschis
Denumirea producătorului Ordnerhalter, Nutzbreite: 95mm
Culoarea gri
Tip produs Sortator
Înălţimea utilă 340 mm
Lăţime utilă 95 mm
Adâncime utilă 300 mm
Dimensiune hârtie max. DIN A4
Număr compartimente 1
Material metal

Identificare și clasificare

Cod articol 956845 95
EAN / GTIN 4062406128289
Număr producător 956845 95
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Pentru aşezarea dosarelor, caietelor, cărţilor, etc.

Adaptat pentru:

Pentru agăţare în panourile perforate cu găuri □ 9×9 mm la intervale de 37 mm.

Culoare:

Gri deschis RAL 7035 acoperit cu vopsea pulbere.