Uchwyty na segregatory, szerokość użytkowa: 180mm

Nr art.: 956845 180
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
25 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

szerokość użytkowa (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

wysokość użytkowa 340 mm
szerokość użytkowa 180 mm
głębokość użytkowa 300 mm
liczba segregatorów o szerokości DIN A4 2
Rodzaj produktu Półka

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 956845 180
EAN / GTIN 4062406128296
Numer producenta 956845 180
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Do przechowywania segregatorów, zeszytów, książek itp.

Pasuje do:

Zawieszania na ściankach perforowanych, otwory □ 9×9 mm, moduł 37 mm.

Powłoka lakiernicza:

Jasny szary RAL 7035, lakier proszkowy.